onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 50 mA, MMBT5088LT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81445186 品番MMBT5088LT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 50 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 300 mW
最小DC電流ゲイン = 300
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 4.5 V
最大動作周波数 = 20 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
低ノイズバイポーラトランジスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする