曜日別特売
S1J onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1V onsemi 81445220

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード81445220品番S1J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

最大順方向電流 = 1A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 600V
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1.1V
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 4.75mm
幅 = 2.95mm
高さ = 2.2mm
寸法 = 4.75 x 2.95 x 2.2mm
パワー消費 = 1.4W
Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする