onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523F ショットキーバリア 450mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード81445299 品番BAT43XV2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-523F
最大連続 順方向電流 = 200mA
ピーク逆繰返し電圧 = 30V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 450mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク逆回復時間 = 5ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A
Fairchild Semiconductorショットキーバリア整流器ダイオード、シングル

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする