最大順方向電流 = 500mA 1チップ当たりのエレメント数 = 1 最大逆電圧 = 125V パッケージタイプ = DO-204AH ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション 最大順方向降下電圧 = 920mV 最大ダイオードキャパシタンス = 6pF 動作温度 Max = +175 ℃ 長さ = 3.6mm 寸法 = 1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mm 直径 = 1.5mm ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード