onsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 385mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81445344 品番MBR0520LT3G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOD-123
最大連続 順方向電流 500mA
ピーク逆繰返し電圧 20V
ダイオード構成 シングル
整流タイプ ショットキー整流器
ダイオードタイプ ショットキー
ピン数 2
最大順方向降下電圧 385mV
1チップ当たりのエレメント数 1
ダイオードテクノロジー ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 5.5A
ON Semiショットキーバリア整流器、0.5 A、20 V. この ON Semiconductor 0.5 Aショットキーパワー整流器 は、ショットキーバリア技術を採用したパワー整流器です。バリア金属は、順方向電圧降下と逆電流の最適なトレードオフを特長としています。 このデバイスは、SOD-123プラスチックパッケージで提供されます。すべての外面には、腐食性に対する耐性が備わっています。この小型のパッケージは、基板の自動アセンブリに適しています。 特長: ストレス保護ガードリング 低順方向電圧 カソードバンドで極性を識別 何に使用しますか? このショットキーパワー整流器は、低電圧、高周波の整流用途に最適です。また、34 MELFスタイルパッケージの代替品としても使用できます。「SBR8」で始まる品番は、固有のサイトや制御の変更を必要とする、車載用途やその他の用途向けに設計された製品です。 種類: MBR0520LT1G SBR80520LT1G MBR0520LT3G SBR80520LT3G

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする