onsemi ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 500 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81445457 品番MM5Z5V6T1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

標準ツェナー電圧 = 5.6V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-523
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 200 Ω @ 1 mA, 40 Ω @ 5 mA
最大逆漏れ電流 = 1μA
寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm
自動車規格 = AEC-Q101mA
このツェナーダイオード電圧レギュレータは、 SOD-523 表面実装パッケージに収められています。電圧調整保護を提供するように設計されており、スペースが限られている場合に特に魅力的です。携帯電話、携帯型ポータブル、高密度 PC ボードなどの用途に最適です。標準ツェナー降伏電圧範囲: 2.4 → 75 V 定格安定状態: 500 mW 小型ボディ外形寸法: 0.047 インチ x 0.032 インチ( 1.20 mm x 0.80 mm ) 低いボディ高: 0.028 インチ( 0.7 mm ) クラス 3 (> 16 kV )人体モデルの ESD 定格 エポキシは UL94 、 VO に適合 極性バンドでカソードを表示 リード仕上げ: 100 % つや消しスズ 認定最大リフロー温度: 260C デバイスは MSL 1 の要件に適合します 鉛フリーパッケージを用意 用途 携帯電話、携帯型ポータブル、高密度 PC ボードなど、スペースが限られている用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする