標準ツェナー電圧 = 18V 1チップ当たりのエレメント数 = 1 最大パワー消費 = 3 W パッケージタイプ = SMB ツェナータイプ = 電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性 = 5% ピン数 = 2 テスト電流 = 20.8mA 最大ツェナーインピーダンス = 12Ω 最大逆漏れ電流 = 1μA 寸法 = 4.6 x 3.95 x 2.28mm 動作温度 Min = -65 ℃ ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor