onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC556BTA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81445597 品番BC556BTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -65 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 500 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -80 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 150 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm
小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする