onsemi ツェナーダイオード 5.73V 表面実装 500 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81445615 品番MM5Z5V6ST1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

標準ツェナー電圧 = 5.73V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-523
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = ±2%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 200 Ω @ 1 mA, 40 Ω @ 5 mA
最大逆漏れ電流 = 1μA
寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm
動作温度 Min = -65 ℃mA
このシリーズのツェナーダイオードは、 SOD-523 表面実装パッケージに収められています。電圧調整保護を提供するように設計されており、スペースが限られている場合に特に魅力的です。携帯電話、携帯型ポータブル、高密度 PC ボードなどの用途に最適です。標準ツェナー降伏電圧範囲: -2.4 → 18 V 定格安定状態: 500 mW 小型ボディ外形寸法: 0.047 x 0.032 ( 1.20 mm x 0.80 mm ) 低いボディ高: 0.028 ( 0.7 mm ) >人体モデルごとにクラス 3 ( 16 kV )の ESD 定格を備えています 許容差 VZ 鉛フリーデバイス 用途 携帯電話、携帯型ポータブル、高密度 PC ボード

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする