曜日別特売
1N5230BTR onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mW onsemi 81446139

onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード81446139品番1N5230BTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

標準ツェナー電圧 = 4.7V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 20mA
最大ツェナーインピーダンス = 19Ω
最大逆漏れ電流 = 2μA
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする