onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 500 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード81446148 品番1N5248BTR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ダイオード構成 = シングルV
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 7mA
最大ツェナーインピーダンス = 21Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
動作温度 Max = +200 ℃
ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする