onsemi ツェナーダイオード 9.1V スルーホール 500 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5000個) 注文コード81446245 品番1N5239B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ダイオード構成 = シングルV
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 20mA
最大ツェナーインピーダンス = 10 Ω @ 20 mA, 600 Ω @ 0.25 mA
最大逆漏れ電流 = 3μA
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
標準電圧温度係数 = 0.06%/℃
ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする