ダイオード構成 = シングルV
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1.5 W
パッケージタイプ = SMA
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 17mA
最大ツェナーインピーダンス = 17.5 Ω, 650Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.05mm
動作温度 Max = +150 ℃
ツェナーダイオード1.5 W、1SMA59xxBT、SZ1SMA59xxBTシリーズ、ON Semiconductor