画像準備中

onsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 1.5 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード81446690 品番1SMA5929BT3G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

標準ツェナー電圧 = 15V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1.5 W
パッケージタイプ = SMA ( CASE 403D )
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = ±5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 25mA
最大ツェナーインピーダンス = 600 Ω @ 0.25 mA, 9 Ω @ 25 mA
最大逆漏れ電流 = 500nA
寸法 = 4.57 x 2.92 x 2mm
動作温度 Min = -65 ℃mA
この 1.5 W ツェナーダイオードは、汎用電圧調整用途向けに設計されています。標準ツェナー降伏電圧範囲: 3.3 → 68 V >人体モデルごとにクラス 3 ( 16 kV )の ESD 定格を備えています 平らな取り扱い面で正確に配置できます TOP サイド / ボトム回路基板実装用のパッケージ設計 低プロファイルパッケージ テープ及びリールで提供されます MELF パッケージの理想的な代替品です 機械的特性: ケース:無骨、転写成型プラスチック 仕上げ:外側のすべての表面には耐腐食性があり、簡単にはんだ付けできるリードを備えています はんだ付けの最大ケース温度: 260 ° C ( 10 秒間) 極性:カソードは極性を成形済みのノッチ又はカソードバンドで表示 鉛フリーパッケージを用意 PPAP対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする