ダイオード構成 = シングル 1チップ当たりのエレメント数 = 1 パッケージタイプ = DO-41 ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション ピン数 = 2V 動作温度 Min = -65 ℃ 動作温度 Max = +150 ℃ 高さ = 9.5mm 直径 = 5.3mm メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A