標準ツェナー電圧 = 9.1V 1チップ当たりのエレメント数 = 1 最大パワー消費 = 1 W パッケージタイプ = DO-41 ツェナータイプ = 汎用 ツェナー電圧許容性 = 5% ピン数 = 2 テスト電流 = 28mA 最大ツェナーインピーダンス = 5Ω 最大逆漏れ電流 = 10μA 寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm 動作温度 Max = +200 ℃ ツェナーダイオード1 W、1N4728A〜1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor