onsemi 低リーク電流 整流ダイオード, 200mA, 75V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81447514 品番BAS116LT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大連続 順方向電流 = 200mA
ピーク逆繰返し電圧 = 75V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 低漏洩
ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオード
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 1.25V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 3μs
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする