パッケージタイプ = MicroFET 2 x 2
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 2.4 W
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
このシングル N チャンネル MOSFET は、 Advanced Power Trench プロセスを使用して、特殊な MicroFET リードフレームで RDS ( on ) @ VGS = 2.5 V を最適化するように設計されています。RDS ( ON ) = 40 m Ω @ VGS = 4.5 V 、 ID = 5.0 A RDS ( ON ) = 50 m Ω @ VGS = 2.5 V 、 ID = 4.5 A 低プロファイル - 最大 0.8 mm 、新しいパッケージ: MicroFET 2x2 mm HBM ESD 保護レベル>: 2.5 kV (標準)(注記 3 ) ハロゲン化合物やアンチモン酸化物は含まれていません 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。