トランジスタタイプ = NPN/PNP 最大DCコレクタ電流 = 100 mA 最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88) 実装タイプ = 表面実装 トランジスタ構成 = 絶縁型 ピン数 = 6 1チップ当たりのエレメント数 = 2 寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm デュアル抵抗デュアルデジタルトランジスタ、ON Semiconductor