標準ツェナー電圧 = 33V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ピン数 = 2
テスト電流 = 0.05mA
最大逆漏れ電流 = 10nA
寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm
動作温度 Max = +150 ℃
ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123