最大順方向電流 = 200mA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 100V
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
最大ダイオードキャパシタンス = 4pF
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 3.04mm
幅 = 1.4mm
高さ = 1.01mm
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
自動車規格 = AEC-Q101mW
このスイッチングダイオードは、高速スイッチング用途向けに設計されています。このデバイスは、自動挿入に最適な SOT-23 表面実装パッケージに収容されています。鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー