MC74HC1G14DTT1G onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemi 81447855

onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81447855品番MC74HC1G14DTT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガ
出力タイプ = 反転
1チップ当たりのエレメント数 = 1
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 155 ns @ 50 pF
高レベル出力電流 Max = -2.6mA
低レベル出力電流 Max = 2.6mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSOP
ピン数 = 5
論理回路 = HC
寸法 = 3 x 1.5 x 1mm
動作供給電圧 Max = 6 Vmm
幅 = 1mm
74HC1Gファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 74HC CMOSロジックファミリの、省スペース型シングルゲートデバイス. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする