ダイオード構成 = シングルV
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5.6mA
最大ツェナーインピーダンス = 29Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm
動作温度 Max = +150 ℃
ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123