onsemi ツェナーダイオード 14V 表面実装 225 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81448318 品番MMBZ5244BLT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

標準ツェナー電圧 = 14V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 225 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 3
テスト電流 = 9mA
最大ツェナーインピーダンス = 15Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
動作温度 Max = +150 ℃
ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52xxBシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOT-23

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする