実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大連続 順方向電流 = 2A
ピーク逆繰返し電圧 = 50V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ファストリカバリー
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆回復時間 = 20ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
ES2A : 2.0A 超高速リカバリ整流器表面実装用途向け ガラス不動態化ジャンクション。 低プロファイルパッケージ ストレインリリーフ内蔵。 超高速リカバリ時間で高効率 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。