トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -200 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 150 mW
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 1 kHz
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON Semiconductor