標準ツェナー電圧 = 5.1V 1チップ当たりのエレメント数 = 1 最大パワー消費 = 500 mW パッケージタイプ = SOD-523 ツェナータイプ = 電圧レギュレータ ピン数 = 2 テスト電流 = 5mA 最大ツェナーインピーダンス = 500 Ω @ 1 mA, 60 Ω @ 5 mA 最大逆漏れ電流 = 2μA 寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm 標準電圧温度係数 = 1.2mV/K