標準ツェナー電圧 = 28V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 4.5mA
最大ツェナーインピーダンス = 44Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm
動作温度 Min = -55 ℃
ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123