トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -200 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 700 mW
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 200 MHz
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Max = +150 ℃mm
小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor