onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 200V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81449280 品番SBAS21LT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

最大順方向電流 = 200mA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 200V
パッケージタイプ = SOT-23
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 3V
最大ダイオードキャパシタンス = 5pF
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 3.04mm
幅 = 1.4mm
高さ = 1.01mm
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする