トランジスタタイプ = NPN 最大DCコレクタ電流 = 600 mA 最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V パッケージタイプ = SOT-23 実装タイプ = 表面実装 最大パワー消費 = 225 mW トランジスタ構成 = シングル 最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V 最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V 最大動作周波数 = 100 MHz ピン数 = 3 1チップ当たりのエレメント数 = 1 寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm