onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, BC857CWT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81449630 品番BC857CWT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -45 V
パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 150 mW
最小DC電流ゲイン = 420
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 2.2 x 1.35 x 0.9mm
PNP バイポーラ・トランジスタは、汎用アンプ・アプリケーション用に設計されています。低電力表面実装用途向けに設計された SOT-323/SC-70 パッケージに収められています。独自のサイトおよび制御変更要件を必要とする自動車およびその他のアプリケーション用の S および NSV プレフィックス、 PPAP 対応 鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする