onsemi シフト レジスタ 74VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin TSSOP 1 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード81450278 品番74VHC595MTCX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

パッケージタイプ = TSSOP
ロジックタイプ = シフトレジスター
ステージ数 = 8
論理回路 = 74VHC
実装タイプ = 表面実装
動作/操作モード = シリアル, パラレル
エレメント数 = 1
ピン数 = 16
動作供給電圧 Min = 2 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm
方向性タイプ = 単方向
74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする