ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガ
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5ns
高レベル出力電流 Max = -8mA
低レベル出力電流 Max = 8mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
論理回路 = VHC
寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
長さ = 5mm
74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS