onsemi シフト レジスタ VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 14-Pin SOP 1 74

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード81450610 品番74VHC164MTCX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パッケージタイプ = SOP
ロジックタイプ = シフトレジスター
ステージ数 = 8
論理回路 = VHC
実装タイプ = 表面実装
動作/操作モード = シリアル to パラレル
エレメント数 = 1
ピン数 = 14
動作供給電圧 Min = 2 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
寸法 = 10.2 x 5.3 x 1.8mm
リセットタイプ = 非シンクロナス
74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする