onsemi ダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AB (SMC), 2-Pin 1.28V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード81450628 品番MURS360T3G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 6.86mm
幅 = 5.84mm
高さ = 2.13mm
寸法 = 2.13 x 6.86 x 5.84mm
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする