ダイオード構成 = コモンカソード
1チップ当たりのエレメント数 = 2
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 3V
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 6.73mm
幅 = 6.22mm
高さ = 2.38mm
寸法 = 2.38 x 6.73 x 6.22mm
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor