onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 81450890 品番 BAS20LT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = SOT-23
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1.25V
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 2.9mm
幅 = 1.3mm
高さ = 0.94mm
寸法 = 0.94 x 2.9 x 1.3mm
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする