FJV1845FMTF onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 50 mA, FJV1845FMTF onsemi 81451100

onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 50 mA, FJV1845FMTF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード81451100品番FJV1845FMTF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 50 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 300 mW
最小DC電流ゲイン = 300
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 110 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 2.9 x 1.3 x 1.04mm
小信号NPNトランジスタ、100 V超、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする