標準ツェナー電圧 = 3.3V 1チップ当たりのエレメント数 = 1 最大パワー消費 = 500 mW パッケージタイプ = DO-35 ツェナータイプ = 汎用 ツェナー電圧許容性 = 5% ピン数 = 2 テスト電流 = 20mA 最大ツェナーインピーダンス = 28Ω 最大逆漏れ電流 = 25μA 寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm 動作温度 Min = -65 ℃ ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor