実装タイプ = スルーホール パッケージタイプ = DO-35 最大連続 順方向電流 = 500mA ピーク逆繰返し電圧 = 150V ダイオード構成 = シングル 整流タイプ = 小信号 ダイオードタイプ = 整流器 ピン数 = 2 最大順方向降下電圧 = 1V 1チップ当たりのエレメント数 = 1 ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション 直径 = 1.91mm ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード