トランジスタタイプ = NPN 最大DCコレクタ電流 = 800 mA 最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V パッケージタイプ = TO-92 実装タイプ = スルーホール 最大パワー消費 = 625 mW トランジスタ構成 = シングル 最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V 最大動作周波数 = 100 MHz ピン数 = 3 1チップ当たりのエレメント数 = 1 動作温度 Max = +150 ℃mm onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V