onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, KSD1616AYTA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード81452220 品番KSD1616AYTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 750 mW
最小DC電流ゲイン = 135, 200
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする