STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 21.7V, P6KE12CA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード81452466 品番P6KE12CA
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

方向性タイプ 双方向
最大クランピング電圧 21.7V
最小ブレークダウン電圧 11.4V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 10.2V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 184A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
寸法 6.75 3.53 3.53mm
高さ 3.53mm
Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする