STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 13.4V, P6KE6V8A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード81452624 品番P6KE6V8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

方向性タイプ 単方向
最大クランピング電圧 13.4V
最小ブレークダウン電圧 6.45V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 5.8V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 298A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃mm
幅 3.53mm
Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする