onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 500 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード81452649 品番BZX79C10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

標準ツェナー電圧 = 10V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 20Ω
最大逆漏れ電流 = 200nA
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
動作温度 Max = +200 ℃mV/℃
ツェナーダイオード500 mW、BZX79Cシリーズ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする