STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, P6KE400A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81453437 品番P6KE400A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 706V
最小ブレークダウン電圧 380V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 342V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 5.7A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
寸法 6.75 3.53 3.53mm
幅 3.53mm
Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする