onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, BSP16T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81453744 品番BSP16T1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -300 V
パッケージタイプ = TO-223
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1.5 W
最小DC電流ゲイン = 30
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -350 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V dc
最大動作周波数 = 30 MHz
ピン数 = 3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする