最大順方向電流 = 200mA
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大逆電圧 = 70V
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
最大ダイオードキャパシタンス = 2.5pF
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 3.04mm
幅 = 1.4mm
高さ = 1.01mm
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
パワー消費 = 300mW
コモンカソードスイッチングダイオードは、超高速スイッチング用途向けに設計されています。このデバイスは、低消費電力の表面実装用途向けに設計された SOT-23 パッケージで提供されます。