ダイオード構成 = シングルV
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = DO-35
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 8.5mA
最大ツェナーインピーダンス = 16 Ω @ 8.5 mA, 600 Ω @ 0.25 mA
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
標準電圧温度係数 = 0.08%/℃
ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor